- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- ストレーナ エレメントのおすすめ人気ランキング
ストレーナ エレメントのおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新114件の「ストレーナ エレメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルター・ストレーナー」、「ステンレスメッシュ 筒」、「ストレーナ スクリーンメッシュ」などの商品も取り扱っております。
適合
Y形ストレーナ25A
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
青銅
仕様
ストレーナ
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
最高許容圧力(MPa)
1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(スクリーン)
60°千鳥抜きステンレス打抜板
材質(ボディ)
FC200
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2239 10K
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
Y
材質(スクリーン)
SUS304
スクリーン
パンチングのみ(標準品)
材質(バルブ)
青銅
網目(ストレーナ)
40メッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
青銅
形状
ねじ込み形
使用温度範囲(℃)
170以下
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
Bronze CC491K
材質(ガスケット)
P.T.F.E
材質(スクリーン)
SUS304(24メッシュ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
10FCY
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
ねずみ鋳鉄
種類
ストレーナ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼
接続
JIS 10K FFフランジ
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
種別
青銅製
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
ハンドル無し
クラス
10K
種類
ストレーナ
形状
Y形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
接続方式
ねじ込み形
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)
クラス
20K
材質(キャップ)
SCS13A
材質(ガスケット)
充填材入りPTFE
材質(カバーボルト/ナット)
SCS13A
材質(スクリーン)
304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網
材質(ボディ)
SCS13A
網目(ストレーナ)
304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
仕様
ストレーナ
材質(カバー)
SCS13A
最高許容圧力(MPa)
1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)
材質(ボンネット)
SCS13A
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
円筒ストレーナーを掛架台にセットして、ろ過物の性質に応じて液体をろ過します。
掛架台は0.5~2Lビーカーに対応します。
寸法(mm)
(掛架台)三角形170
構成
三角掛架台、円筒ストレーナー
形状
Y形
種類
ストレーナ
使用流体
水
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)
C3771BE
クラス
150型(10K)
網目(ストレーナ)
40メッシュステンレス鋼線網
接続方式
ねじ込み形
材質(ボディ)
FCD-S
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)
1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状
Y形
種類
ストレーナ
クラス
10K
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去
バルブ型式
UYB
材質(スクリーン)
SUS304
材質(バルブ)
SUS304
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。25mm32mmどちらにも対応。
適合
AKY385
小型・軽量で、最も経済性に富んだ汎用品です。
目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
種類
ストレーナー
最高温度(℃)
220
ハンドル形状
ハンドル無し
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-7.21ケ/cm2
スクリーンフィルター用のステンレスメッシュ。AKY388、AKY387に対応したメッシュ。